Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41559899 Herst.-Nr.: NSYCFP60 EAN/GTIN: 3606480063268 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene 600mm NSYCFP60 Spacial SF/SM Kabelabfangschiene, unten. 600 mm. Verkabelungszubehör. Ermöglicht die schnelle und einfache Befestigung von ein- und ausgehenden Kabeln. Für die Direktmontage am Gehäuse. Raster für Tiefenverstellung 25mm. Stahl, verzinkt. 1 Schiene und Befestigungselemente inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 600 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,68* | € 44,10* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,85* | € 44,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,50* | € 44,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,51* | € 44,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,72* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|