Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene SF/SM 120 Grad, 600x600mm NSYCFS126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabfangschiene SF/SM 120 Grad, 600x600mm NSYCFS126
Kabelabfangschiene SF/SM 120 Grad, 600x600mm NSYCFS126
Artikel-Nr.:
     3517I-41551274
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCFS126
EAN/GTIN:
     3606480063282
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
Kabel-Organizer

Kabelabfangschiene SF/SM 120 Grad, 600x600mm NSYCFS126

Spacial SF/SM Kabelabfangschiene, Stützwinkel 120°. 600 x 600 mm. Verkabelungszubehör. Ermöglicht die schnelle und einfache Befestigung von ein- und ausgehenden Kabeln. Für die Direktmontage am Gehäuse. Raster für Tiefenverstellung 25mm. Stahl, verzinkt. 2 Schienen und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 mm
Ausführung:
sonstige
Winkel:
120 °
Tragfähigkeit:
0 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,09*
€ 34,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,11*
€ 34,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,73*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 36,83*
€ 3,90*
ab € 28,54*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.