Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Echtfeff. m.Strommessung 2100-DELTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer Echtfeff. m.Strommessung 2100-DELTA
Spannungsprüfer Echtfeff. m.Strommessung 2100-DELTA
Artikel-Nr.:
     3517I-41454046
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5237726
EAN/GTIN:
     0195112010112
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
beha durchgangsprüfer
durchgangsprüfer

Spannungsprüfer Echtfeff. m.Strommessung 2100-DELTA

Mit dem 2100-Delta vervollständigt Beha-Amprobe die Spannungsprüferserie 2100. Dieser robuste Spannungsprüfer verfügt über zahlreiche Funktionen, darunter auch Strommessung. Mit Sicherheitsspezifikationen gemäß den Messkategorien CAT III 1000 V/CAT IV 600 V ist er das ideale Produkt für die Fehlersuche in industriellen und gewerblichen Umgebungen. Sie können mit einem einzigen Gerät Messwerte für Spannung, Stromstärke, Widerstand, Durchgang und Frequenz erfassen.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
1..1000 V
Länge:
210 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,97*
€ 157,74*
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 160,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 161,54*
3 Tage
22
€ 6,40*
ab € 142,48*
€ 164,40*
€ 5,90*
ab € 144,45*
€ 167,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beha Amprobe
5245888
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.