Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe 2100-DELTA LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107931
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-DELTA
EAN/GTIN:
     0195112010112
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
beha durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Spannung max. = 1000 V ac, 1500V dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LCD
RCD Auslösezeittest = Nein
IP Schutzart = IP64
Stromversorgung = Netzbetrieb
Höhe = 210mm
Länge = 37mm
Modellnummer = 2100-DELTA

Der Beha-Amprobe 2100-Delta-Spannungsprüfer mit Stromfunktions-TRMS-Sicherheit bis CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, der 2100-Delta ist das ideale Produkt für die Fehlersuche in industriellen und kommerziellen Umgebungen. Mit ihm können Sie Spannung, Strom, Widerstand, Durchgang und Frequenz in einem Gerät prüfen. Schließen Sie die Prüfspitzen sicher an die Top des Gehäuses des Geräts an, wenn Sie die Spannung prüfen, und erhalten Sie eine zusätzliche Hand. Das 2100-Delta prüft einfach den Strom von bis zu 200 A ac, indem die feste Backe um den Leiter geschoben wird, ohne dass der Stromkreis unterbrochen werden muss.TRMS offene Backe für schnelle und einfache Strommessung Sicherheitseinstufung CAT III 1000 V / CAT IV 600 V Erbaut gemäß IEC 61243-3:2014, EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401:2015 GS-Kennzeichnung vom TÜV Rheinland IP64 spritzwasser- und staubdicht, wodurch das Werkzeug unter feuchten Bedingungen verwendet werden kann LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und LED-Anzeigen Polaritätsanzeige
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000 V ac, 1500V dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LCD
RCD Auslösezeittest:
Nein
IP Schutzart:
IP64
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe:
210mm
Länge:
37mm
Modellnummer:
2100-DELTA
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, 2107931, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Beha-Amprobe, 2100DELTA, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,97*
€ 157,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 160,39*
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 161,54*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 142,48*
€ 164,40*
€ 5,90*
ab € 144,45*
€ 167,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beha Amprobe
5245888
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.