Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrator f.Thermoelem.Fühler C.A 1621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalibrator f.Thermoelem.Fühler C.A 1621
Kalibrator f.Thermoelem.Fühler C.A 1621
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-41450347
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654621
EAN/GTIN:
     3760171417522
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät

Kalibrator f.Thermoelem.Fühler C.A 1621

Beschreibung Der Temperatur-Kalibrator für Thermoelemente ist kompakt und einfach zu verwenden. Er kann Messungen und Simulationen an bis zu 8 Thermoelemente-Typen (J, K, T, E, R, S, B, N) und von Spannungen im mV-Bereich durchführen. Der Batteriebetrieb ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb vor Ort. Bei Netzbetrieb ist eine unterbrechungsfreie Verwendung möglich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 787,78*
€ 842,24*
Frei Haus
ab € 765,82*
€ 842,78*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,86*
€ 866,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,92*
€ 867,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,18*
€ 878,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,24*
€ 1.002,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,76*
€ 999,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,32*
€ 978,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,40*
€ 960,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,78*
€ 937,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103057
ab € 45,96*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.