Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 EBS SENTRON 3VM 3VM11 (160A) 3-p 8PQ6001-1BA03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, Metall, (L x B x H x T) 600 x 600 x 300 x 400 mm, für 3VM11 (160A
Montageplatte, Metall, (L x B x H x T) 600 x 600 x 300 x 400 mm, für 3VM11 (160A
Artikel-Nr.:
     3517I-41365867
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ60011BA03
EAN/GTIN:
     4001869581927
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

SIVACON S4 EBS SENTRON 3VM 3VM11 (160A) 3-p 8PQ6001-1BA03

SIVACON S4 Montageplatte 3VM11 (160A), 3-polig, Festeinbau, H: 300mm B: 600mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,91*
€ 109,51*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 86,33*
€ 109,97*
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 115,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,85*
€ 121,12*
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 136,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.