| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41206249 Herst.-Nr.: 7000-40581-2310030 EAN/GTIN: 4048879162227 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktor-Kabel M12/St./ger./M8 Bu. 7000-40581-2310030 M12 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod. PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sai-buchse m12, as-i kabel, sensorkabel murr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,99* | € 14,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,50* | € 15,30* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,70* | € 16,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,99* | € 17,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,97* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|