| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41078081 Herst.-Nr.: 5752005 EAN/GTIN: 4010337111337 |
| |
|
| | |
| Wippenset 2-fach Tastsensor Schwarz 5752005 Wippenset 2fach für Tastsensor 4 System 55 Schwarz matt (lackiert) Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Anzahl der Tasten: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,38* | € 16,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,48* | € 16,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,54* | € 16,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,19* | € 17,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,49* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|