Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41053834 Herst.-Nr.: 5WG15011AB01 EAN/GTIN: 4001869377551 |
| |
|
| | |
| Kombi-Jalousieaktor 8fach 230V 6A 5WG1501-1AB01 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V - 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgänge zur Ansteuerung von 4 Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V - Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 6 A, cos phi = 1 - Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V - Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Rollladenaktor, KNX-Rolladenaktor, KNX-Rollladenaktor, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, Jalousietaster, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, betätigungselement siemens |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,51* | € 266,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 223,62* | € 266,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,28* | € 268,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,34* | € 268,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 303,07* | € 359,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|