Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 43,5x29,5x200mm U 4530/200 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax U-Profil U 4530/200 FL 43,5x29,5x200mm gel.Stahl feuervzkt
Niedax U-Profil U 4530/200 FL 43,5x29,5x200mm gel.Stahl feuervzkt
Artikel-Nr.:
     3517I-40961505
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 4530/200 FL
EAN/GTIN:
     4013339165353
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht 200mm
profilschiene gelocht

U-Profil 43,5x29,5x200mm U 4530/200 FL

Profil U 4530, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm Profilstärke t : 2 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 200 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,05*
€ 11,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,31*
€ 3,90*
ab € 9,12*
€ 12,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.