Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech RKB 550 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 550 E3
Kantenschutzblech RKB 550 E3
Artikel-Nr.:
     3517I-40956006
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 550 E3
EAN/GTIN:
     4013339336005
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech

Kantenschutzblech RKB 550 E3

Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! für Kabelrinnen : 550 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 542 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
550 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 22,86*
€ 28,34*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,25*
€ 29,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,85*
€ 31,15*
1
€ 3,90*
ab € 25,85*
€ 35,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.