Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ModularerTOPJOBS-Steckver. Brückerschlitze,grau 2002-555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40852975
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-555
EAN/GTIN:
     4045454178369
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmenverbinder

ModularerTOPJOBS-Steckver. Brückerschlitze,grau 2002-555

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
5-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,616*
€ 6,006*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,15795*
€ 6,64795*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 6,71*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,531*
€ 7,051*
10
Frei Haus
ab € 5,602*
€ 7,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,051*
€ 8,39069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,891*
€ 8,20029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,461*
€ 7,68859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,331*
€ 7,53389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,141*
€ 7,30779
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,531*
€ 6,58189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.