Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x100mm GADU 220T100 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x100mm GADU 220T100 L
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x100mm GADU 220T100 L
Artikel-Nr.:
     3517I-40765909
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADU 220T100 L
EAN/GTIN:
     4013339090440
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x100mm GADU 220T100 L

Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : GKU 220-78T100 C DKU 220-78T100 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 222 x 100 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035
Weitere Informationen:
Breite:
222 mm
Tiefe:
100 mm
Stärke:
0,75 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax endstück (kabelkanal), Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endverschluss, Abschlussplatte, Abschlusskappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 24,34*
€ 30,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,15*
€ 33,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,83*
€ 33,81*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,42*
€ 34,70*
1
€ 5,95*
ab € 27,29*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.