Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40765133 Herst.-Nr.: GB120203020 EAN/GTIN: 4012740855266 |
| |
|
| | |
| Blende 2-f BRA/H/S OT120 rt GB120203020 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot. Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 120 mm | Länge: | 152 mm | Durchmesser der Öffnung: | 48 mm | Anzahl der Einheiten: | 2 | Geräteart: | Kanalsteckdose 2-fach | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,39* | € 7,72* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,40* | € 7,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,43* | € 7,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,47* | € 7,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,81* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|