Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 3-f BRH OT 100mm rw GB100309010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40765124
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GB100309010
EAN/GTIN:
     4012740853460
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
hager 3-fach geräteblende

Blende 3-f BRH OT 100mm rw GB100309010

Blende 3-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei reinweiß. Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
212 mm
Durchmesser der Öffnung:
48 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Kanalsteckdose 3-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, Kanalblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,29*
€ 8,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,68*
€ 9,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,67*
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.