| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40763874 Herst.-Nr.: GADU 220T70 VW EAN/GTIN: 4013339205448 |
| |
|
| | |
| GK-Endabschlussdeckel 222x70mm GADU 220T70 VW Endabschlussdeckel, umschließend, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanal GKU 220-78T70 VW DKU 220-78T70 VW Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T außen : 222 x 70 mm Farbton : verkehrsweiß RAL : 9016 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Breite: | 222 mm | Tiefe: | 70 mm | Stärke: | 0,75 mm | Ausführung: | symmetrisch | Geeignet für: | links/rechts | Schnittkaschierung: | ja | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endverschluss, Abschlussplatte, Abschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,37* | € 26,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,43* | € 26,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,58* | € 28,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,57* | € 29,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,12* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|