Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck zu LFS 60x150mm LFS601504VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40762243
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFS601504VERZ
EAN/GTIN:
     4012740023207
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck zu LFS 60x150mm LFS601504VERZ

Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verzinkt. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Kabelkanalecke, Abdeckplatte, Abbiegung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 55,57*
5
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 56,13*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 57,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,46*
€ 59,70*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,82*
€ 61,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 277,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.