Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung G-SVS70210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßstellenabdeckung G-SVS70210RW
Stoßstellenabdeckung G-SVS70210RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40753777
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279772
EAN/GTIN:
     4012195667780
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung G-SVS70210RW

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 12,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,12*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,53*
€ 13,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 13,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,49*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.