Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40751264 Herst.-Nr.: BRS0802VERZ EAN/GTIN: 4012740215848 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-OT BRS 0802 verz Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt. Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Länge: | 2000 mm | Ausführung: | glatt | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Befestigung des Oberteils: | aufrastbar | Manipulationssichere Befestigung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 9,30* | € 13,21* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 9,32* | € 13,27* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 9,38* | € 13,32* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 9,405* | € 13,355* | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 10,655* | € 15,115* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 26,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|