Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40457044 Herst.-Nr.: 253125 EAN/GTIN: 4013364129887 |
| |
|
| | |
| DEHNiso-DLH-Set mit Grundplatte DIDLH 8 H435 D300 BS DEHNiso-DachLeitungsHalter zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), für das Verlegen von Leitungen auf Flachdächern. Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leiter Rd 8 mm (lose Leitungsführung). Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leitungshalters: | Kunststoff | Länge: | 435 mm | Isolierstrecke: | 360 mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,70* | € 13,70* | | | | Lager 3517 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 12,86209* | € 15,46209* | | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 12,98959* | € 15,57959* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | € 5,50* | ab € 13,36* | € 15,97* | | | | | 21 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 13,39* | € 16,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 371,09016* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|