Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40456604 Herst.-Nr.: 297120 EAN/GTIN: 4013364100916 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter NIRO H32mm m.Klebepad DLHDG8H32KP67V2AKGR Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen auf Metalldächern. Ausführung mit Grundplatte und Klebepad z.B. für Trapezdächer, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Der Leitungshalter kann auf glatten (nicht strukturierten) Untergründen wie Metalldächern / Metallflächen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Metalldach | Montageart: | klebbar | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Kunststoff | Länge des Trägers: | 67 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 5,50* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 5,39* | € 6,75* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 5,42* | € 6,79* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,21* | € 7,45* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|