Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40455083 Herst.-Nr.: 365031 EAN/GTIN: 4013364055438 |
| |
|
| | |
| Falzklemme Al 0,7-8mm FKKB610KBF078AL Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Falzklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 6..10 mm | Klemmbereich: | 0,7..8 mm | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Flachrundschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 2,45* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 2,99* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,51* | € 3,09* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,33* | € 3,58* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|