Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2020720 Herst.-Nr.: 365031 EAN/GTIN: 4013364055438 |
| |
|
| | |
| Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Falzklemme, Art der Befestigungsschrauben: Flachrundschraube, Werkstoff: Aluminium, Klemmbereich: 0,7...8 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 6...10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 365031 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 2,45* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,06* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 3,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,35* | € 3,57* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,37* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|