Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.32 AC690V 900A PC32UD69V900A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.32 AC690V 900A PC32UD69V900A
Sicherungseinsatz aR Gr.32 AC690V 900A PC32UD69V900A
Artikel-Nr.:
     3517I-40365209
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M300184
EAN/GTIN:
     3605340324464
Suchbegriffe:
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.32 AC690V 900A PC32UD69V900A

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
900 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
125 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,27*
€ 645,73002*
Frei Haus
ab € 559,79001*
€ 652,14003*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,01001*
€ 673,84002*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 680,48001*
€ 779,48001*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,73002*
€ 768,41872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 638,14002*
€ 759,38662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,59002*
€ 724,22212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,36001*
€ 702,52841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 555,27*
€ 660,7713
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 185,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.