Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 35A/440V D02AM44V35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 35A/440V D02AM44V35
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 35A/440V D02AM44V35
Artikel-Nr.:
     3517I-40356552
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J213655
EAN/GTIN:
     4086500062270
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 35A/440V D02AM44V35

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,23*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,801*
€ 6,331*
10
Frei Haus
ab € 4,897*
€ 6,447*
3 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,94*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,792*
€ 8,752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,331*
€ 7,53389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,061*
€ 7,21259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,801*
€ 5,71319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.