Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40278783 Herst.-Nr.: 413095 EAN/GTIN: 3245064130950 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstransformator 16VA, 4TE 413095 Legrand Sicherheitstransformator, 4-modulig, Primärspannung 230 V/ 50 Hz, Sekundärspannung AC 230 V/12 V oder 24 V, Leistung 16 VA, Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6, für Dauerlasten geeignet. Integrierter Kurzschluss und Überlastschutz, mit Beschriftungsfenster, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 duch rastende Schnellbefestigung. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 12 V | Sekundärspannung 2: | 24 V | Max. Ausgangsleistung: | 16 W | Max. Verlustleistung: | 2,5 W | Art des Trafos: | Sicherheitstrafo | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,13* | € 65,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,10* | € 69,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,18* | € 70,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,88* | € 71,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,89* | € 71,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|