Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40251674 Herst.-Nr.: 5SJ41207HG42 EAN/GTIN: 4001869383637 |
| |
|
| | |
| LS-Schalter C 20A 1pol 277V 10kA 5SJ4120-7HG42 Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 20A nach UL 489-277V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,88* | € 38,20* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,82* | € 38,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,87* | € 38,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,22* | € 38,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,45* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|