Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 2x3-Reihig ABNRM203R01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 2x3-Reihig ABNRM203R01
Feldverteiler AP 160mm, 2x3-Reihig ABNRM203R01
Artikel-Nr.:
     3517I-40187027
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM203R01
EAN/GTIN:
     4015153823150
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Zählerschrank
Zählerschränke

Feldverteiler AP 160mm, 2x3-Reihig ABNRM203R01

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Volltür, 2x Verteilerfeld 3-reihig, 72 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen, IP44
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,40*
€ 276,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,23*
€ 279,88*
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 282,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,09*
€ 369,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.