|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-40182581 Herst.-Nr.: 73385201 EAN/GTIN: 4013902684472 |
| |
|
|  |  |
 | N-Modul-Set VDE AK3 1/6/1 N artikelgruppentext" >N-Module mit Betätigungshebel zum werkzeuglosen Lösen der Leiter, mit jeweils 2 Schraubklemmen 2,5-16mm² und 6 Push-in-Klemmen 0,75-4mm² zur Montage auf Basisträgern AK3 3/14 PE oder AK3 6/21 PE, Set bestehend aus 4 N-Module und 3 Steckbrücken Weitere Informationen:  |  | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..16 mm² | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,50* | € 20,46* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,44* | € 20,47* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 14,74* | € 20,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 15,75* | € 22,02* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,28* | € 22,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|