Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse IP30 550x1400x210mm ABNRS209L04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse IP30 550x1400x210mm ABNRS209L04
Artikel-Nr.:
     3517I-40181915
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS209L04
EAN/GTIN:
     4015153827554
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandgehäuse IP30 550x1400x210mm ABNRS209L04

Systemgehäuse für AP-, UP- und teilversenkter Montage, ohne Tür, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Abmessungen: 300x1400x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Stahlblech pulverbeschichtet, 206 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1400 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 454,69*
€ 541,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,99*
€ 542,41*
Frei Haus
ab € 459,57*
€ 547,22*
€ 5,95*
ab € 613,64*
€ 722,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,81*
€ 644,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,89*
€ 642,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,25*
€ 586,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.