Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter f.vertikale Verbind. FZ772A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ772A Elektrogehäusezubehör
Hager FZ772A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-40175381
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ772A
EAN/GTIN:
     3250610701560
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste

Adapter f.vertikale Verbind. FZ772A

Adapter für vertikale Verbindung von 550mm breiten FR/FS Schränken.Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander oder Schrank auf Anschlusssockel, Tiefe 275 und 400 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 33,61*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 25,48*
€ 34,10*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 34,79*
€ 3,90*
ab € 26,37*
€ 35,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,61*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.