Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2110
ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2110
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40173148
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT2110
EAN/GTIN:
     4015153496699
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x150mm MT2110

Tiefes Modul für Reihenklemmen,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 500 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Reihenklemmen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reihenklemmen,Mit isolierter,abgestuftAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15? mm,und geschlossenerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 43,50*
€ 56,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,43*
€ 57,05*
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 58,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,10*
€ 59,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,31*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.