Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK31X3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK31X3N
Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK31X3N
Artikel-Nr.:
     3517I-40167326
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK31X3N
EAN/GTIN:
     3250617625234
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK31X3N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 2 Zählerplätze, 2-feld, Ausführung Thüringen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,85*
€ 272,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,67*
€ 272,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,86*
€ 284,52*
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 286,99*
€ 5,95*
ab € 242,25*
€ 287,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,57*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,07*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,12*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,16*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,80*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,83*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,37*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,86*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.