Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse NSYTBS16128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse NSYTBS16128
Industriegehäuse NSYTBS16128
Artikel-Nr.:
     3517I-40158165
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS16128
EAN/GTIN:
     3606480165276
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse

Industriegehäuse NSYTBS16128

Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit Deckel H20. Innenmaße 150 x 105 x 80 mm. Ext 164 x 121 x 87 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
164 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 8,545*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 7,07*
€ 9,68*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,23*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,69*
€ 10,54*
2
€ 3,90*
ab € 8,015*
€ 10,995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.