Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers 800x550x161mm IP44 FWB52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers 800x550x161mm IP44 FWB52A
Feldverteiler,univers 800x550x161mm IP44 FWB52A
Artikel-Nr.:
     3517I-40158075
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB52A
EAN/GTIN:
     3250612736089
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler,univers 800x550x161mm IP44 FWB52A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 120PLE, 2x5 Reihen, 800x550x161mm, o. Klemme. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
10
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 426,00*
€ 490,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 430,35*
€ 494,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,55*
€ 494,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 445,13*
€ 512,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 449,76*
€ 517,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,81*
€ 616,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,64*
€ 596,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,01*
€ 577,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,64*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,20*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,84*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 53,31*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,06*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,55*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,80*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,06*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,47*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,82*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,60*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.