Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP univers 5x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG FWB52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers 800x550x161mm IP44 FWB52A
Feldverteiler,univers 800x550x161mm IP44 FWB52A
Artikel-Nr.:
     262-E976H94
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB52A
EAN/GTIN:
     3250612736089
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler AP univers 5x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG FWB52A
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
161 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Innentiefe:
160 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler hager ip44, leergehäuse, hager leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 422,93*
€ 493,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,87*
€ 498,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,12*
€ 498,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 443,44*
€ 515,69*
Frei Haus
ab € 448,65*
€ 521,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,81*
€ 587,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,86*
€ 548,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 53,31*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,07*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,54*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,74*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 119,94*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,54*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,70*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,72*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.