Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle D=14-15mm KT 14 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-40155609
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Kabeldurchführungstülle D=14-15mm KT 14 gr

Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
14..15 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,063*
€ 1,533*
10
€ 3,90*
ab € 1,204*
€ 1,734*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,82*
2 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 1,10*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,533*
€ 1,82427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,403*
€ 1,66957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,293*
€ 1,53867
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.