Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N/PE-Modul Bausatz MBN169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40150341
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041424R9999
EAN/GTIN:
     4011617414247
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene

N/PE-Modul Bausatz MBN169

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 12 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
2
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
320 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,70*
€ 60,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,20*
€ 61,17*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 47,87*
€ 62,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,44*
€ 62,47*
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041944R9999
€ 25,19*
Zubehör
ABB
2CPX041945R9999
€ 28,94*
Zubehör
ABB
2CPX041946R9999
€ 38,49*
Zubehör
ABB
2CPX041955R9999
€ 26,09*
Zubehör
ABB
2CPX041956R9999
€ 36,07*
Zubehör
ABB
2CPX041957R9999
€ 45,96*
Zubehör
ABB
2CPX042538R9999
€ 7,87*
Zubehör
ABB
2CPX042539R9999
€ 14,83*
Zubehör
ABB
2CPX042540R9999
€ 21,19*
Zubehör
ABB
2CPX042553R9999
€ 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.