Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF645T Container-Tag 6GT2810-2HC05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transponder RF645T Container-Tag 6GT2810-2HC05
Transponder RF645T Container-Tag 6GT2810-2HC05
Artikel-Nr.:
     3517I-40068821
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102HC05
EAN/GTIN:
     4034106025724
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Transponder RF645T Container-Tag 6GT2810-2HC05

SIMATIC RF645T Container-Tag 52x 36x 12,5 mm ISO 18000-63, EPC CLASS 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 928 MHz Chip Type NXP UCODE 7Xm-2K EPC 448 Bit 2048 Bit Zusatzspeicher Stück
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
6000 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
36 mm
Höhe:
12,5 mm
Tiefe:
52 mm
Gewicht:
25 g
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 7,34*
€ 9,12*
Lager 3517
20
€ 4,98*
ab € 7,473*
€ 9,213*
20
Frei Haus
ab € 7,911*
€ 9,791*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 10,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,213*
€ 10,96347
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,963*
€ 10,66597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,663*
€ 10,30897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,303*
€ 9,88057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,473*
€ 8,89287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 184,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.