Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40059868 Herst.-Nr.: 6XV18755CH10 EAN/GTIN: 4018359300654 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel 1m, IWLAN, R-SMA 6XV1875-5CH10 N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 1m flexible Verbindungsleitung Access-Point-Antenne (RCoax und andere). SIMATIC NETLeitungenAntennen Anschlussleitung N-Connect/RSMA Stecker/SteckerZum Beispiel für den Anschluss von externen Antennen an aktive Geräte.Durch geringe Dämpfung wird die Qualität des Funksignals nur minimal beeinträchtigt. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Länge: | 1 m | Impedanz: | 50 Ohm | Farbe: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | N | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | R-SMA | Abschirmung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,06* | € 39,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,15* | € 40,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,31* | € 41,58* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,86* | € 42,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,81* | € 43,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|