|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-39368549 Herst.-Nr.: 6075133159 EAN/GTIN: 4024337100338 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsrelais Programmierbar SCR P-10-6R-4 Programmierbares Sicherheitsrelais SCR P-10-6R-4 zur Überwachung aller gängigen Sicherheitsfunktionen. Es verfügt über bis zu 10 Sicherheitseingänge, 4 davon konfigurierbar als Ausgänge. 2x3 unabhängige Freigabepfade mit je 6A Schaltleistung ermöglichen 2 unabhängige Abschaltpfade. Die Konfiguration des Relais kann dabei ganz einfach über die kostenlose, intuitiv bedienbare Kofnigurationssoftware vorgenommen werden. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 520,86* | € 578,97* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 515,89* | € 579,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 526,67* | € 584,80* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 580,13* | € 643,66* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 745,83* | € 818,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|