Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39165922 Herst.-Nr.: 510970 EAN/GTIN: 4048962104677 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle FRS 48-54 M8/M10 Die fischer Rohrschelle FRS M8/M10 für ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Nenndurchmesser: | 4 Zoll (100) | Anschlussvorrichtung: | Innengewinde | Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: | M8 / M10 | Verschlussvorrichtung: | Schraube | Farbe: | grau | Geeignet für Stahlrohre: | ja | Geeignet für dünnwandige Rohre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,8882* | € 1,1382* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,883* | € 1,1438* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,89475* | € 1,15475* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9058* | € 1,1558* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9498* | € 1,2198* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|