Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Verteiler 6Port 6xRJ45, rws, Cat.5e 130862-26-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-39043765
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-26-E
EAN/GTIN:
     4250184113287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
6 fach patchpanel
lsa anschlusskasten

AP-Verteiler 6Port 6xRJ45, rws, Cat.5e 130862-26-E

6 Port Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung, Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801, DIN EN 50173-1, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Farbe RAL 7035 lichtgrau und RAL 9010 reinweiß, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Varianten: reinweiß, lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,49*
€ 47,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,71*
€ 50,25*
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 51,26*
€ 5,95*
ab € 47,50*
€ 62,62*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,25*
€ 71,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.