| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39007133 Herst.-Nr.: 40400004 EAN/GTIN: 4043921666401 |
| |
|
| | |
| Zugentlastungsklemme AKL 802 E VA Zugentlastungsklemme, Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Spannbereich 8,5 bis 18 mm Ø, Zugentlastung bis 2,5 kN, z.B. für hängende Kabel Spannbereich 8,5 mm bis 18 mm Durchmesser Hakendurchmesser: 26 mm maximale Zugbelastung 2,5 KN Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz) Weitere Informationen: | | Spannseildurchmesser: | 8,5..18 mm | Werkstoff: | Stahl/Kunststoff | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Max. Zugbelastung: | 2,5 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 229,03* | € 273,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 228,47* | € 273,60* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 230,33* | € 275,68* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 234,42* | € 278,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|