| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38985050 Herst.-Nr.: 6042428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Sensor WLL180T-M333 Lichtleiter-Sensoren, WLL180T, WLL180T-M333, Schaltabstand max.: 12 ... 20 m, Anzahl Schaltausgänge: 1, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Schutzart: IP50, Einstellung: Menügesteuert, Teach-in-Taste Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12 V | Spannungsart: | DC | Breite des Verstärkers: | 10,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 34,6 mm | Länge des Verstärkers: | 71,9 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht polarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,73* | € 194,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,57* | € 195,28* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,96* | € 200,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,27* | € 202,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 230,73* | € 270,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|