| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38976842 Herst.-Nr.: 1130870 EAN/GTIN: 4047084525971 |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0424N12503 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0424N12503, Geräteausführung: Bahnkantenregelung, Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET, Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 2,5 m, Messfeldbreite gesamt: 1.495 mm, Messfeldbreite Detail (Anschlussseite / mittlerer Bereich / Kopfseite): 595 mm / 305 mm / 595 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 03 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 48,5 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 2,5 m | Schutzfeldhöhe: | 1579,4 mm | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.150,14* | € 7.342,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.150,99* | € 7.343,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.222,28* | € 7.414,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|