| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38969642 Herst.-Nr.: 1073426 EAN/GTIN: 4047084376856 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Lichtschranke HTB18-A4A2BB Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HTB18-A4A2BB, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 300 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Dunkelschaltend, Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Schaltabstand, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 150 mm | Max. Schaltabstand: | 300 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 16,2 mm | Höhe des Sensors: | 48,5 mm | Länge des Sensors: | 31,8 mm | Tastfunktion: | dunkelschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,23* | € 243,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 197,50* | € 244,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,70* | € 250,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|