Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38857025 Herst.-Nr.: EN10079023 EAN/GTIN: 4015120079023 |
| | |
|
| | |
| Piktogrammscheibe 1-seitig PU SLX32DIS #EN10079023 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Ausgang | Richtung: | nach unten | Doppelseitig: | ja | Länge: | 350 mm | Breite: | 190 mm | Materialstärke: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,06* | € 22,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,31* | € 22,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,18* | € 23,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,76* | € 23,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,38* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|