Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR-R 40071354538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR-R 40071354538
Artikel-Nr.:
     3517I-38855982
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354538
EAN/GTIN:
     4012539328933
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR-R 40071354538

LED-Piktogramm PL/PR-R, für GuideLed 11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
325 mm
Breite:
185 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 179,14*
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 186,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.