Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig PL/PR 40071354620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig PL/PR 40071354620
Piktogrammscheibe 2-seitig PL/PR 40071354620
Artikel-Nr.:
     3517I-38855956
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354620
EAN/GTIN:
     4012539329145
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Piktogrammscheibe 2-seitig PL/PR 40071354620

Zubehör für Leuchtentyp 1883: Piktogrammscheibe, Pfeil links/rechts gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
ja
Länge:
242 mm
Breite:
132 mm
Materialstärke:
20 mm
Erkennungsweite:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,37*
€ 51,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,68*
€ 51,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 52,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,31*
€ 54,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,45*
€ 54,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.